37-teiliger jeu d'extracteurs de roulements à billes pour petits roulements à billes à rainures

Réf.: 70-K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 70-K
EAN / GTIN 4021176786754
Réf. fabricant 70-K
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'extracteurs de roulements à billes 37 70-K est utilisé pour extraire les roulements à billes sans endommagement et sans démontage de l'arbre dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec ces extracteurs, les roulements qui sont à la fois dans un carter et sur un arbre sont retirés facilement et rapidement et peuvent, s'ils ne sont pas déjà endommagés, être réutilisés. La série 70 se distingue par ses crochets d'extracteur spécialement développés pour l'installation précise dans les chemins de roulement des roulements, permettant un retrait sûr des petits aux grands roulements.
  • Composition orientée application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Largeur totale [inch]: 17 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur totale [inch]: 14 1/16
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 15/16
  • Charge admissible [kg]: 25 kg
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Roulements à billes ISO: 6000–6013, 6200–6207, 6300–6306
  • Pour roulements à billes avec diamètre intérieur [mm]: 10 - 65 mm
  • Pour roulements à billes avec diamètre extérieur [mm]: 26 - 100 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 37
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 70-1, 70-711, 70-712, 70-713, 70-2, 70-721, 70-722
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 442 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 357 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 151 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-L-136
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Diamètre des pièces de pression interchangeables [mm]: 12 mm
  • Nombre d'anneaux de soutien: 14
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés