Cutt-off wheels 63x1x10 mm straight A100 PREMIUM steel

Réf.: 699330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 699330
EAN / GTIN 9003176993306
Réf. fabricant 699330
Article hors catalogue L50230 4
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec ce disque à tronçonner PREMIUM, le tronçonnage de l’acier devient facile. Qu’il s’agisse de tôles, de profilés, de tubes, de barres ou de matériaux pleins, vous coupez toutes les formes en un tour de main. Le grain très fin de ces disques garantit un travail avec très peu de bavures. Outre leur maniement simple et précis, ces outils sont particulièrement convaincants lorsqu’ils sont utilisés dans des endroits difficiles d’accès.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41 DISQUE À TRONÇONNER DROIT, V. TISS.
  • Granulométrie: 100
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A 100 - BFM
  • Dimensions (D x T x H): 63 x 1 x 10 mm
  • Diamètre: 63 mm
  • Epaisseur: 1 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Les disques particulièrement fins et à grain fin permettent des temps de tronçonnage courts et un travail sans fatigue
  • Idéal pour le traitement des endroits difficiles d’accès
  • Ils convainquent par leur longue durée de vie et une manipulation simple et précise des dimensions.
  • La granulométrie 100 permet un tronçonnage particulièrement pauvre en bavures.

Utilisation:

  • Pour l’usinage de différentes qualités d’acier
  • Pour le tronçonnage de tôles à parois fines, de profilés, de tubes, de barres et de matériaux pleins.