Description:
Ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) permet un changement de disque très rapide grâce à sa fermeture auto-agrippante. Grâce à un support en papier stable, ce disque auto-agrippant est parfaitement adapté aux applications grossières, mais surtout à l’usinage de précision, puisque des granulométries jusqu’à 800 sont disponibles en standard. Grâce aux grains de carbure de silicium utilisés, vous bénéficiez en tant qu’utilisateur de résultats réguliers sur la pierre, le plastique et les matériaux composites, mais aussi sur l’acier. De plus, l’encrassement du disque est réduit, ce qui augmente sa durée de vie.
Caractéristique(s):
- Forme: Disque papier
- Matériaux compatibles: Acier, composites, granit, pierre, plastique / PVC
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : C-P65 P E C120
- Diamètre: 125 mm
- Granulométrie: 120
- Outil pour: ponceuse excentrique
Avantage(s):
- Parfaitement adapté au dégrossissage et à la finition grâce au support papier ”E” stable
- Système Tyrolit Fast Change pour un changement de disque rapide et facile grâce à la fermeture auto-agrippante
Utilisation:
- Pour l’usinage grossier ou fin de pièces en pierre dure, acier, matériaux composites, matières plastiques et pierre tendre
Recommandation(s):
- Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Granulométrie 80/120 pour les travaux de ponçage universels
- Granulométrie 150-800 pour une finition de surface parfaite
Particularités:
- Changement de disque rapide grâce au TFC
- Support papier stable pour toutes les applications
- Très bonne durée de vie