Dry grinding disc CBN resin bonded 125x23x20 mm 51B126C50B75AL steel/hss

Réf.: 69502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 69502
EAN / GTIN 9003170695022
Réf. fabricant 69502
Article hors catalogue L50140 680
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec cet outil, ils affûtent tous les outils à enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et du métal ainsi que divers couteaux de cisaillement. Ces produits sont des meules plates et des meules boisseau dans la plage de granulométrie CBN B181 - B91. Par rapport aux meules en corindon traditionnelles, les meules CBN présentent une usure nettement plus faible et une plus grande précision dimensionnelle.

Caractéristique(s):

  • Forme: 12A2F PLATEAU DE PONÇAGE
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 5 - 4
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 23 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 23 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Ponçage à sec et à l’eau
  • Durées de vie élevées
  • Meulage à froid

Utilisation:

  • Pour l’usinage de tous les outils à enlèvement de copeaux dans l’industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et HSS.