uvex 2 trend Chaussures basses S2 bleu/noir Largeur 11 Pointures 50

Réf.: 6939850
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S2
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S2
Pointure UE 50
Couleur noir / bleu
Fermeture Lacet
Antidérapant oui
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 6939850
EAN / GTIN 4031101769110
Réf. fabricant 6939850
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Que ce soit pour le montage ou la production, à l’intérieur ou à l’extérieur.: Les chaussures uvex 2 trend intègrent de nombreuses technologies éprouvées dans une gamme de produits d’entrée de gamme moderne pour les applications moyennes (S1 - S3). L’embout arrière uvex anti-twist pour une meilleure protection contre les entorses et les matériaux de qualité de la semelle extérieure, associés à un look sportif et des couleurs fraîches, font que ces chaussures sont appréciées. Résultat: Confort et sécurité maximum pour le travail quotidien.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 50
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en acier.
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique uvex 2 trend
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier