uvex 2 trend Chaussures basses S1P bleu/noir Largeur 12 Pointures 50

Réf.: 6938350
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1P
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
Classe de protection S1P
Pointure UE 50
Couleur noir / bleu
Antidérapant oui
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 6938350
EAN / GTIN 4031101792903
Réf. fabricant 6938350
Article hors catalogue L01670 371
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Que ce soit pour le montage ou la production, à l’intérieur ou à l’extérieur.: Les chaussures uvex 2 trend intègrent de nombreuses technologies éprouvées dans une gamme de produits d’entrée de gamme moderne pour les applications moyennes (S1 - S3). L’embout arrière uvex anti-twist pour une meilleure protection contre les entorses et les matériaux de qualité de la semelle extérieure, associés à un look sportif et des couleurs fraîches, font que ces chaussures sont appréciées. Résultat: Confort et sécurité maximum pour le travail quotidien.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S1P
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 50
  • Mécanisme de fermeture: BOA® Fit System
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en acier.
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique uvex 2 trend
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 12