{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau | ABS | |
| Indice de protection IP | IP X4 | |
| Propriété de la valise | empilable | |
| Dim. ext., L | 442 mm | |
| Dim. ext., l | 357 mm | |
| Dim. ext., H | 151 mm | |
| Dim. int., L | 375 mm | |
| Dim. int., l | 311 mm | |
| Dim. int., H | 107 mm | |
| Poids | 2,2 kg | |
| Emballage | Valise système (L-Boxx) | |
| Type de produit | Système de transport d’outils |
| Référence article | 693330 136 | |
| EAN / GTIN | 4045294435820 | |
| Réf. fabricant | 6000002925 | |
| Fabricant/personne responsable | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com |