Valises de maintenance, Type: 1

Réf.: 692945 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. int., L 445 mm
Dim. int., l 315 mm
Dim. int., H 198 mm
Poids 4,15 kg

Identification et classification

Référence article 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Réf. fabricant 692945 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les coques résistant aux chocs, aux variations de température et aux acides sont assemblées par un cadre rigide en aluminium avec serrures intégrées et verrouillage du couvercle de la valise. Avec poignée caoutchoutée.
Equipement intérieur:
1 plateau porte-outils avec 20 compartiments souples, 16 languettes en caoutchouc et 1 poche pour petites pièces. 1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 8 compartiments souples et 6 languettes en caoutchouc servant de couvercle.

Remarque(s):

Cadenas à combinaison disponible comme alternative sous le code art. 692926 réf. 2.