Ceramic points 10x20-6x40 mm 89A 80 M5 V38 PREMIUM hss

Réf.: 6886
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 6886
EAN / GTIN 9003170068864
Réf. fabricant 6886
Article hors catalogue L50140 2473
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les meules sur tige céramiques PREMIUM sont parfaitement adaptées à l’usinage efficace d’aciers à outils présentant une grande résistance et une grande dureté, jusque dans les plus petites plages de tolérance. Ces outils se distinguent par une durée de vie maximale lors des travaux d’ébavurage, de chanfreinage et de cassure des arêtes. La combinaison optimale de la puissance de coupe et du résultat de surface à obtenir permet d’obtenir les meilleurs résultats sur des pièces en acier rapide.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52ZY MEULE SUR TIGE CYLINDRIQUE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Matériaux compatibles: HSS
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : 89A 80 M5 V38
  • Dimensions (D x P - S x L): 10 x 20 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 80
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Permet d’usiner des pièces jusque dans les plus petites plages de tolérance
  • Offre un équilibre optimal entre la puissance de serrage et le résultat de surface à atteindre
  • Liant céramique avec corindon supérieur blanc spécialement conçu pour les aciers fortement alliés et les aciers rapides.

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur les aciers fortement alliés et les aciers rapides, comme l’ébavurage, le chanfreinage et le cassage d’arêtes.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 46 pour le ponçage grossier
  • Granulométrie 60 - 120 pour le ponçage fin
  • Respecter une vitesse de travail de 35 m/s max.