Chariot à plateforme élévatrice

Réf.: 6837
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plate-forme élévatrice

Identification et classification

Référence article 6837
EAN / GTIN 4017976068374
Réf. fabricant 6837
Article hors catalogue L90070 12
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

En acier soudé, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Dossier de poussée fixe boulonné, pompe hydraulique à pédale. Double ciseaux pour haute élévation. Vitesse de descente réglable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage en polyuréthane, moyeu à roulement à billes. Roues pivotantes avec freins.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Hauteur de levée (mm): 440 - 1575
  • Longueur de surface utile (mm): 1010
  • Largeur de surface utile (mm): 520
  • Longueur totale (mm): 1275
  • Largeur totale (mm): 520
  • Type de pneu: Polyuréthane
  • Roues (mm): 150