Entretoise de liaison

Réf.: 68239
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 68239
EAN / GTIN 4031405682399
Réf. fabricant 068239
Article hors catalogue L90110 369
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour le renforcement des pièces conductrices, si la distance entre les supports muraux est supérieure à 2,0 m, contrairement à la norme
  • En acier inoxydable
  • Pro point de connexion deux pièces sont nécessaires pour les conducteurs
  • Si les barres de protection arrière sont montées dans la zone des entretoises de connexion, des clips de serrage code commande 68240 sont nécessaires

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1000 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil