Flap disc QUICK-CHANGE 2IN1 50 mm straight ZA 40 Q STANDARD steel/inox

Réf.: 679662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 679662
EAN / GTIN 9003176796624
Réf. fabricant 679662
Article hors catalogue L50140 3109
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques à lamelles STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS conviennent pour le travail de l’acier et de l’acier inoxydable. Ces outils trouvent notamment un large éventail d’applications dans les endroits difficiles d’accès. Profitez de nos disques au design Quick-Change, simples et utilisables sans outil de montage.

Caractéristique(s):

  • Forme: 28N MINIDISC
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: STANDARD
  • Spécification : ZA 40 Q- B
  • Diamètre: 50 mm
  • Granulométrie: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Système de serrage rapide pour un changement d’outil rapide et confortable.
  • Logement de type R

Utilisation:

  • Pour le traitement et l’affinage des endroits difficiles d’accès sur l’acier et l’acier inoxydable avec des mini-meuleuses angulaires.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition