Poignée transversale Kraftform pour embouts 1/4 pouce avec cliquet intégré et mandrin à changement rapide, Emmanchement hexagonal: 6,3mm

Réf.: 676657 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 416 RA
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale 100 mm
Magasins d'embouts intégré non
Type de produit outil à embouts

Identification et classification

Référence article 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Réf. fabricant 05023461001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force très élevée et un travail sans fatigue. Avec mandrin à changement rapide “Rapidator”.
Pour la rotation à gauche et à droite (avec levier d’inversion). Le cliquet intégré à denture fine (80 dents/angle de reprise 4,5°) simplifie et accélère le vissage sans nécessiter de repositionnement fastidieux.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.