Porte-tournevis Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3, court avec aimant, Emmanchement hexagonal: 6,3mm

Réf.: 676405 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Emmanchement hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 811/1 Stubby
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 64 mm
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676405 6,3
EAN / GTIN 4013288212375
Réf. fabricant 05008880001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec logement pour embouts 1/4 pouce.
Porte-embout avec puissant aimant permanent pour le maintien des vis.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.