Embout taraud HSS, Pour filetages: M3

Réf.: 676307 M3
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
128 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Type d'outils: HSS
  • Classe de tolérance: ISO 2 6H
  • Angle de flanc: 60
  • Utilisation avec le type d'alésage: jusqu’à 1×D pour les trous débouchants

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M3
Type de filetage M
Type d'outils HSS
Classe de tolérance ISO 2 6H
Angle de flanc 60 degré
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1×D pour les trous débouchants
Longueur totale 33 mm
Longueur corps 14 mm
Pas 0,5 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Embout de taraudage pour perçeuse avec entrée GUN

Identification et classification

Référence article 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Réf. fabricant 05104666001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.