Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8, Profil Torx®: TX20

Réf.: 675470 TX20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/2 Z TORX®
Profil Torx® TX20
Longueur totale 35 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C8
Revêtement diamant côté réception non
En boîte de 100 pièces non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Réf. fabricant 05066901001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.