Embout pour Phillips, 5/16 pouce C 8, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 675400 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 851/2 Z PH
Taille empreinte cruciforme 1
Longueur totale 32 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Queue à six pans pour embouts C8
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675400 1
EAN / GTIN 4013288013668
Réf. fabricant 05057705001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips ou Pozidriv DIN 3128.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.