Embout double pointe 1/4 pouce C 6,3, Type: 4

Réf.: 675395 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Etau Z 857/1
Profil double pointe 4
Longueur totale 25 mm
Ecartement des tenons 1,52 mm
Profil d'entraînement Adaptateur pour étau
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675395 4
EAN / GTIN 4013288038609
Réf. fabricant 05057150001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour vis double pointe (Snake Eyes).

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.