MACSOLE ADVENTURE 3.0 Bottes S3 67362 noir, bleu largeur 10 taille 42

Réf.: 6736242
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
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
Classe de protection S3
Pointure UE 42
Largeur 10
Couleur noir / bleu

Identification et classification

Référence article 6736242
EAN / GTIN 3523990005857
Réf. fabricant 6736242
Article hors catalogue L01660 112152
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH BOA 67362 S3 CI HI HRO SRC
  • Secteur de l’énergie, environnement, services, construction,
  • Industrie, industrie lourde, agriculture
  • Espaces verts et environnements humides
  • Semelle: Caoutchouc MACSOLE® avec
  • inserts EVA MACABSORB au talon et à l’avant, résistants aux
  • huiles et hydrocarbures, antidérapant selon SRC,
  • Résistance à la chaleur de contact jusqu’à 300°C selon HRO
  • surbotte en caoutchouc
  • Onglet: tissu synthétique hydrofuge
  • avec goussets contre la pénétration de liquides
  • Matière extérieure: cuir pleine fleur huilé qui protège
  • protège contre la pénétration de liquides, arrière et latéral
  • renforts ”Agile Ankle Guard”, bord de tige rembourré
  • Fit System Boa® permet une fermeture rapide et facile,
  • La fermeture permet un ajustement précis et individuel,
  • lacets extrêmement robustes et légers
  • Mandrin: 3DMesh pour une excellente aération
  • séchage rapide
  • Embout de protection: Non métallique
  • semelle antiperforation: Non métallique
  • Semelles intérieures: dessus en tissu
  • et face inférieure en mousse à pores ouverts
  • Poids: 700g en taille 42
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Tailles: 36–48

Caractéristique(s):

  • Convient pour: Secteur de l’énergie, environnement, services, construction, industrie, industrie lourde, agriculture, espaces verts et environnements humides
  • Semelle:
    • caoutchouc MACSOLE® avec, inserts EVA MACABSORB au talon et à l’avant
    • résistant aux huiles et aux hydrocarbures
    • résistance au glissement conforme à la norme SRC
  • résistance à la chaleur de contact jusqu’à 300°C selon HRO, sur-embout en caoutchouc
  • Onglet:
    • tissu synthétique hydrofuge avec goussets contre la pénétration de liquides
  • Matière extérieure:
    • cuir pleine fleur huilé qui protège contre les infiltrations de liquides
    • renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard, bord de tige rembourré
  • système d’ajustement Boa®.:
    • permet une fermeture rapide et facile
    • la fermeture permet un ajustement précis et individuel
    • lacets extrêmement robustes et légers
  • Mandrin:
    • 3DMesh pour une excellente aération
    • séchage rapide
  • Embout de protection: Non métallique
  • semelle antiperforation: Non métallique
  • Semelles intérieures:
  • dessus en tissu
    • Dessous en mousse à pores ouverts
  • Poids: 700g en taille 42
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Tailles: 36–48