Pince à becs plats 160 mm

Réf.: 6715170
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces à becs plats

Identification et classification

Référence article 6715170
EAN / GTIN 4010886671511
Réf. fabricant 6715170
Article hors catalogue L60160 2078
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour travaux de maintien et de cintrage
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 51 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 16,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non