Cutt-off wheels 350x3,8x22,23 mm straight A24Q PREMIUM rails

Réf.: 671093
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 671093
EAN / GTIN 9003176710934
Réf. fabricant 671093
Article hors catalogue L50150 33
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les conditions d’utilisation difficiles telles que l’humidité, le froid ou les variations de température extrêmes n’ont aucune prise sur ce disque à tronçonner PREMIUM. Il garantit des surfaces de coupe propres et nettes, même dans des situations extrêmes, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des retouches chronophages. Outre les tronçonneuses manuelles à moteur à essence ou électrique, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41H DISQUE À TRONÇONNER À MAIN LEVÉE
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Matériaux compatibles: Rails
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A24Q-BFPRAIL /100
  • Dimensions (D x T x H): 350 x 3,8 x 22,23 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 3,8 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Tronçonneuse

Avantage(s):

  • Le produit offre des temps de tronçonnage très courts avec peu d’efforts.: même en cas d’humidité, de froid et de variations de température
  • Les surfaces de coupe propres et nettes réduisent les retouches et les temps de travail.
  • Durée de vie et stabilité maximales
  • Convient également aux machines stationnaires puissantes (plus de 5 kW).

Utilisation:

  • Pour couper des rails
  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence