Tournevis 3C TX T15

Réf.: 6685910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 6685910
EAN / GTIN 4010886803424
Réf. fabricant 6685910
Article hors catalogue L60160 2000
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T15
  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M3,5 - M4
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 165 mm
  • Matériau du manche: 3K
  • Longueur de la lame: 80 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Ouverture de clé Torx [mm]: 3,27
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés