Tournevis pour Pozidriv, avec lame ronde en acier, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 668270 0
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 355 PZ
Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis -2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 141 mm
Extrémité Noir
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668270 0
EAN / GTIN 4013288004024
Réf. fabricant 05009305001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame Wera Lasertip en acier spécial fortement allié avec pointe pourvue de micro-aspérités, revêtement nickel chimique. (Réf. 0; 1S; 2S sans Lasertip, avec pointe noire).