Tournevis 3C, profil à fente 3 mm, 150 mm

Réf.: 6680280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 6680280
EAN / GTIN 4010886806708
Réf. fabricant 6680280
Article hors catalogue L60160 3922
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
* longueur non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Ø de la lame: 3,0 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 3,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 0,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés