• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière SwissGrip, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 667695 0
Remise
5,41 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis -2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667695 0
EAN / GTIN 7610733244515
Réf. fabricant PB 8190.0-60 LG

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.