• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Jeu VDE Kraftform Kompakt, Nombre de pièces: 18

Réf.: 667260 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KK VDE 18 Universal 1
Nombre de pièces 18
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis à profil mixte Phillips/vis à fente; Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Clé à douilles 4 pans; Clé triangle; Clé queue de pic
Capuchon pivotant non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Réf. fabricant 05003471001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec lames interchangeables (clés universelles incluses) de 154 mm de long, 100% isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 6000 / VDE 0682-201 et un testeur de tension (jusqu’à 250 V suivant VDE 0680/6) dans une solide trousse en tissu avec fermeture auto-agrippante et passant de ceinture.

Contenu:

Lames à fente: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Lames pour Phillips: PH1 et PH2
Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2
Phillips à fente (profil mixte): PH/S1 et PH/S2 (profil mixte)
Pozidriv à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)
Carré: 8 mm et 1/4 pouce (longueur 89 mm)
Triangulaires: 9 mm (longueur 89 mm)
Queue de pic: (longueur 89 mm)
Testeur de tension 665030: Réf. 3
Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Réf. 1