Clé à fourche 13 mm

Réf.: 6670050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6670050
EAN / GTIN 4010886667002
Réf. fabricant 6670050
Article hors catalogue L60160 2819
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromée
Livraison sans axe de pivotement

Caractéristique(s):

  • 26 D: 8
  • Ø d'alésage [mm]: 9 mm
  • Ø de la tige de rotation 1: 8,00 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 8,5
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 28,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 13,8 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 13
  • Utilisation/usage: Pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés