Porte-embouts de vissage, Type: 1

Réf.: 666425 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
Pour ⌀ lame 4,5 − 6 mm
⌀ ext. 17 mm
Longueur 41 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 666425 1
EAN / GTIN 4013288135353
Réf. fabricant 05018501001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Accessoire élastique durable à insérer sur des lames ou des embouts. Le dispositif de préhension souple et très résistant maintient fermement la vis. La vis est automatiquement relâchée lors du vissage dans la pièce.

Utilisation:

Pour le maintien de vis lors de travaux dans des endroits difficilement accessibles.

Adapté(s) pour:

Tous les tournevis courants et embouts longs. Convient pour lames rondes et hexagonales, quel que soit le profil d’entraînement.