Testeur de tension, qualité spéciale, LED, Largeur de lame: 2,5mm

Réf.: 665021 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 2,5 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 135 mm
Plage de contrôle 110 V - 250 V
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Clip oui
Type de produit testeur de tension

Identification et classification

Référence article 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891
Réf. fabricant PB 175.0-60 LED

Description

Exécution:

Manche en plastique avec lame isolée de haute qualité. Plage de contrôle 110 - 250 V. LED pour une grande luminosité.
avec clip.