Tournevis pour l'électronique, pour vis à fente Kraftform-Micro, Largeur embout (b): 1,2mm

Réf.: 664600 1,2
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
945 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 2035 Micro
Largeur embout (b) 1,2 mm
Epaisseur embout (a) 0,25 mm
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 137 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Réf. fabricant 05118000001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.