Reciprocating surface grinding, conventional ceramic 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Réf.: 664465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article 664465
EAN / GTIN 9003176644659
Réf. fabricant 664465
Article hors catalogue L50140 728
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide. Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales. Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Caractéristique(s):

  • Forme: évidé d’un côté
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 155 X 10
  • Dimensions (D x T x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 76,2 mm
  • Matériaux compatibles: HSS, acier

Avantage(s):

  • Bonnes performances d’usinage
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide