Pince coupante pour l’électronique L.235mm tête polie

Réf.: 66170235
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 66170235
EAN / GTIN 4018754206636
Réf. fabricant 66170235
Article hors catalogue L60010 4209
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour fil de piano
  • résultat de coupe optimal grâce au mécanisme à double levier
  • Acier spécial
  • Tête polie, 80CRV2 (1.2235)
  • DIN ISO 5748

Caractéristique(s):

  • Fil dur (3): 3 mm
  • Fil souple (1): 4 mm
  • Fil de piano (4): 2,75 mm
  • Fil mi-dur (2): 3,5 mm
  • PIVOT.: poli
  • Poignées: vernis noir
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Poids: 467 g
  • Largeur mm (b): 47 mm