Module d'outils avec assortiment

Réf.: 6612280
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 6612280
EAN / GTIN 4010886661222
Réf. fabricant 6612280
Article hors catalogue L60160 690
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec tailles identiques sur les deux têtes
Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs, à grain noir
Résistant aux huiles et aux acides
Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées

Caractéristique(s):

  • Rangement: Module en plastique ES
  • Largeur totale [mm]: 315 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 310 mm
  • Matériau: Plastique ABS
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Téléchargements et documents

Produits adaptés