• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tournevis pour vis à fente, avec manche “multicraft”, Largeur embout (b): 3,5mm

Réf.: 660900 3,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
555 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Largeur embout (b) 3,5 mm
Désignation de la lame 1
Epaisseur embout (a) 0,5 mm
Longueur lame 90 mm
Longueur totale 180 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Réf. fabricant 6100.1-90

Description

Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.
Manche «multicraft» en plastique antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Avec extrémité à faces planes et parallèles. A partir de la réf. 8, avec section 6 pans pour prise de clé. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.