Tournevis pour vis à fente, avec manche trimatière SwissGrip Evo, Largeur embout (b): 8mm

Réf.: 660042 8
Nouveau produit
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
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Désignation de la lame 5
Epaisseur embout (a) 1,2 mm
Longueur lame 160 mm
Longueur totale 270 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Matériau poignée Elastomère
Surface Nickelé et chromé
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660042 8
EAN / GTIN 7610733296774
Réf. fabricant 38100.5-160 RE

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
Manche SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique. Manches avec code couleur “Rainbow” pour une identification rapide de la taille de vis correcte

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.