Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene®, Nombre de tournevis: 5

Réf.: 660036 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 185 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 5
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene® bimatière
Surface Nickelé et chromé
Extrémité noir
Anti-déflagrant non
Protection anti-glissement non
Six-pans d'actionnement oui
Capuchon pivotant non
Lame continue non
Type de produit tournevis

Identification et classification

Référence article 660036 5
EAN / GTIN 4067263013501
Réf. fabricant 660036 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene® pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.

Contenu:

1 tournevis de chaque 660032: réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8