Tournevis dynamométrique iTorque® avec affichage numérique, Couple maximal: 150cNm

Réf.: 659935 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Logement pour embouts: D 6,3; F 6,3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 150 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série iTorque®
Longueur totale L 134 mm
Plage de couples 40 cNm - 150 cNm
Plage de couples 0,4 Nm - 1,5 Nm
Résolution 1 cNm
34 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Lames interchangeables
Métrologie mécanique
Couple fixe non
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile CR1220 MFR FH
Composition chimique Lithium
Poids 322 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Réf. fabricant 36886
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

La poignée bimatière métal-plastique pratique et de haute qualité garantit un travail ergonomique et facilite l’application des couples préréglés. Lecture et réglages rapides et aisés sur le grand affichage numérique. Arrêt automatique au bout de 15 secondes (durée de vie des piles: au moins 1 an). Remplacement des piles en usine ou lors d'un réétalonnage. Affichage en Nm et lbfin. Avec lame porte-embouts 659932 pour embouts 1/4 pouce.
Unités de mesure: Nm, lbfin

Avantage(s):

La fonction de comptage intégrée comptabilise le nombre d’utilisations, ce qui facilite ainsi la surveillance des instruments de contrôle.

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour le serrage contrôlé de vis au couple prédéfini.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

Autres lames interchangeables, voir codes art. 659940659946.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.