{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 120 cNm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite | |
| Précision de mesure du couple | ±6 % | |
| Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Longueur totale L | 204 mm | |
| Plage de couples | 20 cNm - 120 cNm | |
| Résolution | 1 cNm | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Accouplement à friction mécanique | |
| Type de raccordement | Porte-embouts 1/4 pouce | |
| Métrologie | mécanique | |
| Couple fixe | oui | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | Signal sonore; à déclenchement | |
| Lecture commutable | cNm | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Poids | 310 g | |
| Type de produit | Tournevis dynamométriques |
| Référence article | 659100 120 | |
| EAN / GTIN | 4067263117186 | |
| Réf. fabricant | 659100 120 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |