Clé à fourche double 9x11 mm

Réf.: 6584640
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Schraubenschlüssel

Identification et classification

Référence article 6584640
EAN / GTIN 4010886658468
Réf. fabricant 6584640
Article hors catalogue L60160 4577
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Tête inclinée à 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 122 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 20,5 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 24,5 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 5 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 122 mm
  • poids net [kg] : 0,033 kg