{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Couple maximal | 400 Nm | |
| Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
| Précision de mesure du couple | ±3 % | |
| Outil interchangeable | Embout | |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
| Série | MANOSKOP® 730Fix | |
| Longueur totale L | 607 mm | |
| Plage de couples | 80 Nm - 400 Nm | |
| Plage de couples | 60 lbfft - 300 lbfft | |
| Graduation 1 trait = | 2 Nm | |
| Poids | 1 655 g | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 25 mm | |
| Emmanchement pour embout | 14×18 mm | |
| Affichage | analogique | |
| Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
| Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
| Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Métrologie | mécanique | |
| Fonction Knick | non | |
| Fonction Slipper | non | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
| Index mobile | non | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Lecture commutable | Nm; lbfft | |
| Procédé de mesure | Couple | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Longueur de levier sans embout [l1] | 564 mm | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 589 mm | |
| Type de produit | Clé dynamométrique |
| Référence article | 657099 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754269471 | |
| Réf. fabricant | 96503040 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |