Bottes uvex 3 asphaltpro S3 65592 noir, bleu largeur 11 taille 43

Réf.: 6559243
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
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
Classe de protection S3
Pointure UE 43
Largeur 11
Couleur noir / bleu

Identification et classification

Référence article 6559243
EAN / GTIN 4031101972060
Réf. fabricant 6559243
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Conçu pour les défis extrêmes du travail de l'asphalte à haute chaleur. Equipé d'une variété des dernières technologies uvex, le uvex 3 asphalte pro protège de manière fiable contre les influences extérieures. Le point culminant est sa seule construction en matériaux spéciaux thermiquement isolants et résistants à la chaleur. La tige en cuir de haute qualité avec la technologie uvex Waterstop, ainsi qu'une semelle en acier pour protéger contre la crevaison, confèrent à la chaussure sa classification S3. Son ajustement ergonomique, son faible poids et ses excellentes caractéristiques climatiques en font le compagnon idéal pour la construction de routes.

Caractéristique(s):

  • Résistance au glissement : SRA
  • Classe de protection : S3
  • Largeur : 11