Pince à tube S-Maul W.Maul 40mm L.330mm tête laquée rouge, polie

Réf.: 65570320
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 65570320
EAN / GTIN 4018754092802
Réf. fabricant 65570320
Article hors catalogue L60010 4594
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Type C
  • avec des dimensions d’angle optimales pour les vissages cachés et difficiles d’accès
  • DIN 5234

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 40 mm
  • Poignées: vernis rouge
  • PIVOT.: laqué rouge, poli
  • Réf.: 1
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • Poids: 811 g