Clé dynamométrique de contrôle électronique, Couple maximal: 10Nm

Réf.: 655360 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 91,80 € /pcs.
  • 198,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Interface: Interface Digimatic
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 10 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Interface Digimatic
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Série CTB2-G
Longueur totale L 255 mm
Plage de couples 2 Nm - 10 Nm
Résolution 0,01 Nm
Poids 460 g
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique
Principe de déclenchement Déclenchement électromécanique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 208 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 655360 10
EAN / GTIN 4571141272954
Réf. fabricant CTB10N2X8D-G 220V

Description

Exécution:

Clé de contrôle robuste avec cliquet interchangeable et unité de commande et d’affichage compacte. Un signal optique et acoustique indique l’obtention du couple de consigne. Pour serrage à droite et à gauche.
Mémoire: 999 paires de valeurs mesurées.
Alimentation: batteries NiMH, autonomie 20 h, durée de charge 3,5 h.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Utilisation:

Pour un contrôle rapide des vissages.
Le vissage est serré davantage de la valeur d’un angle défini. Le couple de serrage du vissage (TA correspond à TB) est calculé et indiqué automatiquement à partir du couple nécessaire (TW).

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec chargeur, manuel d’instructions (attention: uniquement allemand et anglais).

Accessoire(s):

Câble de données 655265 (RS232C vers USB).

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.