• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique “TWdrive” sans embouts, Couple maximal: 15Nm

Réf.: 655250 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 198,00 € /pcs.
  • 91,80 € /pcs.
  • 164,00 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±2
  • Outil interchangeable: Embout
  • Interface: Port USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 15 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±3 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±2 %
Outil interchangeable Embout
Interface Port USB
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Longueur totale L 277 mm
Plage de couples 1,5 Nm - 15 Nm
Résolution 0,01 Nm
Poids 490 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 21 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Moteur vibrant
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR6
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm; lbfin; lbfft
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 242,5 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 262 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 655250 15
EAN / GTIN 4045197683700
Réf. fabricant 655250 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour un vissage fiable et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste avec boîtier compact et tube rectangulaire robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. Programmation jusqu'à 200 applications de vissage spécifiques à l'utilisateur, qui peuvent être reprises dans une liste. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d'angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Avec mémoire pour un maximum de 2500 valeurs mesurées. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Possibilité de spécifier des valeurs cibles et des tolérances. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne). Avec rappel d'étalonnage automatique intégré selon le nombre d'utilisations et l'intervalle de temps.
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
Clé dynamométrique / à angle de rotation présentant une excellente ergonomie et une convivialité unique.
  • Cliquet réversible avec éjecteur.
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les outils avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
  • Sortie de données: le port USB permet de lire et d'exploiter les données enregistrées dans le PC.
  • Signaux d'avertissement: – Acoustiques (buzzer) – Visuels via 3 LED et l'affichage en couleurs – Sensitifs (vibrations dans la poignée)
  • Utilisation sûre. Pas de double affectation des touches.
  • Réglage aisé
Précision ±3 %.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 coffret en tôle d’acier) et 3 piles (NiMH / 1,5 V Mignon / AA / LR6), câble de données USB et logiciel pour transmission des données de mesure.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage contrôlé de vis ou d’écrous.
  • Code art.
  • 655250 : embout adapté : réf. 15, 30 avec emmanchement 912 mm.
  • Réf. 120 à 400 avec emmanchement 1418 mm.
  • Pour serrage à gauche et à droite.
  • Veiller à la propreté de la poignée.
  • En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, la clé dynamométrique doit pouvoir s’adapter aux conditions climatiques pendant au moins une heure.
  • Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.
  • Toujours recouvrir les ports inutilisés.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas dépasser le couple maximal de la clé dynamométrique, de la douille, de l’embout et du vissage.
  • Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.