Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique avec cliquet emboîtable, HCT, Couple maximal: 10Nm

Réf.: 655015 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 140,00 € /pcs.
  • 164,00 € /pcs.
  • 58,00 € /pcs.
  • 91,80 € /pcs.
  • 198,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1
  • Outil interchangeable: outil d’insertion
  • Interface: Interface USB; Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 10 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %
Précision de mesure de l'angle de rotation ±1 %
Outil interchangeable outil d’insertion
Interface Interface USB; Interface Bluetooth®
Connexion à l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Série MANOSKOP® 766; ​​​​​​​DAPTIQ®; HCT
Plage de couples 1 Nm - 10 Nm
Résolution 0,01 Nm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Type de pile LR3
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Emballage Coffret robuste en plastique
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft; lbfin
Procédé de mesure Couple; Angle de rotation
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 170,5 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 188 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 655015 10

Description

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour le vissage et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d’angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne).
La clé peut être utilisée en mode déclenchement. Une fois que le couple de serrage ou l’angle de rotation défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle.
​​​​​​​Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
Caractéristiques principales:
  • Intégration aisée de la clé dynamométrique dans l’assistant HCT.
  • Mises à jour Bluetooth® de l’adaptateur HCT “over-the-air”.
  • Disponibilité d’une interface Open Protocol via l’application HCT Windows.
  • Combinable avec notre appareil de contrôle du couple HCT GARANT et possibilité d’utiliser les fonctions HCT complémentaires (mode 1st Peak avec affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT et de l’appareil de contrôle du couple HCT GARANT sur l’écran de l’appareil de contrôle).
  • Clé dynamométrique électromécanique à angle de rotation avec véritable déclenchement mécanique.

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 jusqu’à 1000 dans un coffret en tôle d’acier) et 4 piles (1,5 V Micro / AAA / LR3), câble de données USB.

Remarque(s):

  • Batterie adaptée disponible sous la référence Stahlwille 54101195.
  • Socle de charge adapté disponible sous la référence Stahlwille 54100060.