Pince à circlips pour bagues extérieures Gr.A 21 p.19-60 mm pointe D.1,8mm L.175mm

Réf.: 65466121
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
Référence article 65466121
EAN / GTIN 4018754333943
Réf. fabricant 65466121
Article hors catalogue L60010 7880
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Corps de pince mince pour faciliter les travaux dans des espaces de construction réduits.
  • Mâchoires coudées pour faciliter le travail sur les éléments qui ne sont pas directement accessibles.
  • Pointes cylindriques de précision pour pouvoir s’engager de manière optimale dans les trous de montage des circlips.
  • Poignées antidérapantes grâce à un revêtement plastique à surface rugueuse.
  • Le dessus de la poignée est marqué avec le type et le diamètre de l’anneau, l’intérieur de la poignée est marqué avec le code EAN.
Caractéristiques:
  • version avec mâchoires coudées à 90
  • convient pour saisir, insérer et retirer des bagues extérieures sur des arbres ou des axes
  • avec pointes cylindriques de précision
  • avec ressort de fermeture
  • forgé par estampage
  • Tête polie
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN 5254 B