Pince à circlips pour bagues extérieures Gr.A 0 p.3-10 mm pointe D.0,9mm L.140mm

Réf.: 65456100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 65456100
EAN / GTIN 4018754333875
Réf. fabricant 65456100
Article hors catalogue L60010 8239
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Corps de pince mince pour faciliter les travaux dans des espaces de construction réduits.
  • Pointes cylindriques de précision pour pouvoir s’engager de manière optimale dans les trous de montage des circlips.
  • Poignées antidérapantes grâce à un revêtement plastique à surface rugueuse.
  • Intérieur de la poignée marqué avec le type et le diamètre de l’anneau, intérieur de la poignée marqué avec le code EAN.
Caractéristiques:
  • Version avec mâchoires droites
  • convient pour saisir, insérer et retirer des bagues extérieures sur des arbres ou des axes
  • avec pointes cylindriques de précision
  • avec ressort de fermeture
  • forgé par estampage
  • Tête polie
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN 5256 D