• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince à circlips pour bagues extérieures Gr.A 1 p.10-25 mm pointe D.1,3mm L.140mm

Réf.: 65454101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 65454101
EAN / GTIN 4018754333684
Réf. fabricant 65454101
Article hors catalogue L60010 8122
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Corps de pince mince pour faciliter les travaux dans des espaces de construction réduits.
  • Pointes cylindriques de précision pour pouvoir s’engager de manière optimale dans les trous des circlips.
  • Avec des poignées à carreaux pour un toucher agréable.
Caractéristiques:
  • Version avec mâchoires droites
  • convient pour saisir, insérer et retirer des bagues extérieures sur des arbres ou des axes
  • avec pointes cylindriques de précision
  • avec ressort de fermeture
  • forgé par estampage
  • tête et poignées chromées, poignées quadrillées supplémentaires
  • DIN 5254 A