Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ Plus“, Couple maximal: 3Nm

Réf.: 654475 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±1
  • Interface: Interface RS232C
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 3 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±1 %
Interface Interface RS232C
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Plage de mesure 0,1 Nm - 3 Nm
Largeur afficheur 175 mm
Hauteur afficheur 64 mm
Profondeur afficheur 72 mm
Poids 2,6 kg
Adaptateur carré 1/4 pouce
Emmanchement hexagonal 1/4 pouce

Identification et classification

Référence article 654475 3
Réf. fabricant 43250

Description

Exécution:

  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First Peak), affichage de la valeur maximale (Final-Peak).
  • Spécification aisée du couple désiré avec tolérances.
  • Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Grand affichage à LED bien lisible. Transmission de données possible via un câble de raccordement RS232C.

Avantage(s):

Indication d’état rapide et visuellement simple via 3 LED.

Livraison:

Avec câble de raccordement RS232C (vers un PC ou une imprimante) et bloc d’alimentation, dans une valise robuste en plastique.