Embout de tournevis 1/4″ à empreinte cruciforme PH 2 L

Réf.: 6541400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 6541400
EAN / GTIN 4010886140413
Réf. fabricant 6541400
Article hors catalogue L60160 3199
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le fonctionnement manuel et les tournevis électriques et pneumatiques
Conception selon la norme DIN ISO 2351-2, pointe selon la norme DIN ISO 8764-1 PH
Avec entraînement hexagonal externe selon la norme DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Packs d'avantages de 10 pièces

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie cruciforme (PH): 2
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Surface: bruni
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni